€ 327,29/ stukexcl. btw
€ 396,02incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 19/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M14) |
Slagvolume | 53 cm³/omw |
Max. werkdruk | 200 bar |
Max. draaimoment | 140 Nm |
Max. oliestroom | 159.1 l/min |
Max. toerental | 3000 tr/min |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Zuigaansluiting | Europese flens aansluitingen 51/27/M10 |
Pers aansluiting | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | Nee |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Tandwielmotor |
Code | 3GM-G-530-D-EUR-H-N-10-0-N |
€ 365,05/ stukexcl. btw
€ 441,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 13,39/ stukexcl. btw
€ 16,20incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026