€ 318,55/ stukexcl. btw
€ 385,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/03/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M14) |
Slagvolume | 37.5 cm³/omw |
Max. werkdruk | 210 bar |
Max. draaimoment | 105 Nm |
Max. oliestroom | 123.6 l/min |
Max. toerental | 3300 tr/min |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Zuigaansluiting | Europese flens aansluitingen 51/27/M10 |
Pers aansluiting | Europese flens aansluitingen 40/19/M8 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | Nee |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Tandwielmotor |
Code | 3GM-G-370-D-EUR-H-N-10-0-N |
€ 18,37/ stukexcl. btw
€ 22,23incl. btw
80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 25,80/ stukexcl. btw
€ 31,22incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 365,05/ stukexcl. btw
€ 441,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 13,39/ stukexcl. btw
€ 16,20incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026