Eriks
WALVOIL

WALVOIL Motor 3GM-G-300-R-EUR-H-N-10-0-N 51/51

  • ERIKS:13307405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Tandwielmotoren zijn motoren met een hoog toerental.
- Minimum toerental 700 omw/min.
- Deze motoren zijn beschikbaar in links- en rechtsdraaiende uitvoeringen en bidirectionaal.
- Deze motoren hebben een Groep 3 Europese flens (128x98mm) en een conische as 1:8.
Opslaan in lijst

€ 355,76/ stukexcl. btw

€ 430,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Montageflens
Europees GR.3 (128x98 mm) ø 50,8 mm
Aandrijfas
Europees conisch 1:8 (M14)
Slagvolume
30.2 cm³/omw
Max. werkdruk
190 bar
Max. draaimoment
75 Nm
Max. oliestroom
99.7 l/min
Max. toerental
3300 tr/min
Draairichting
Rechts- en linksdraaiend
Zuigaansluiting
Europese flens aansluitingen 51/27/M10
Pers aansluiting
Europese flens aansluitingen 51/27/M10
Positie olie aansluitingen
Zijkant
Opties
Nee
Lekolie aansluiting
3/8" (10) binnendraad (BSPP)
Afdichting materiaal
NBR
Type keerring
Standaard
Type
Tandwielmotor
Code
3GM-G-300-R-EUR-H-N-10-0-N
Onderdelen & accessoires
Product Image

BORELLI Voorzetlager STSU/3-C GR3 CIL24MM

  • Eriks:12497123
  • Manufacturer:BU12030001

€ 365,05/ stukexcl. btw

€ 441,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026
Product Image

STAUFF Pompflens WP-3-LK51-G16-W3-K

  • Eriks:11934183
  • Manufacturer:1710000401

€ 25,80/ stukexcl. btw

€ 31,22incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

WALVOIL Afdichtingsset motor-R 3GM NBR

  • Eriks:13368509
  • Manufacturer:012008G00000000

€ 22,66/ stukexcl. btw

€ 27,42incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 19/03/2027