€ 120,88/ stukexcl. btw
€ 146,26incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | WALVOIL |
Montageflens | Europees GR.1 (72x52 mm) ø 25,4 mm |
Aandrijfas | Europees conisch 1:8 (M6) |
Slagvolume | 6.3 cm³/omw |
Max. werkdruk | 170 bar |
Max. draaimoment | 14.1 Nm |
Max. oliestroom | 17 l/min |
Max. toerental | 2700 tr/min |
Draairichting | Rechtsdraaiend |
Zuigaansluiting | Europese flens aansluitingen 30/12/M6 |
Pers aansluiting | Europese flens aansluitingen 30/12/M6 |
Positie olie aansluitingen | Zijkant |
Opties | Nee |
Lekolie aansluiting | Nee |
Afdichting materiaal | NBR |
Type keerring | Standaard |
Type | Tandwielmotor |
Code | 1SM-A-063-D-EUR-H-N-10-0-N |
€ 16,69/ stukexcl. btw
€ 20,19incl. btw
87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026€ 158,53/ stukexcl. btw
€ 191,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026€ 10,20/ stukexcl. btw
€ 12,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/03/2027