Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD4 werksectie W2A-H1-F1A-RPG04-05PA/B

  • ERIKS:910813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 80 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

€ 265,95/ stukexcl. btw

€ 321,80incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Max. werkdruk
350 bar
Bediening
Handmatig
Max. oliestroom
80 l/min
Type sectie
Werksectie
Aansluitingen
1/2" BSP
Onderdelen & accessoires
Product Image

WALVOIL Hendel ZA-M10-190

  • Eriks:11390882
  • Manufacturer:430504002

€ 11,16/ stukexcl. btw

€ 13,50incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL HCD4 trekstang 6 secties

  • Eriks:907820
  • Manufacturer:300104006

€ 13,59/ stukexcl. btw

€ 16,44incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL HCD4 trekstang 5 secties

  • Eriks:853178
  • Manufacturer:300104005

€ 13,14/ stukexcl. btw

€ 15,90incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

WALVOIL HCD4 poortveiligheid 01PA/B (121-150 bar)

  • Eriks:899828
  • Manufacturer:915060422

€ 43,29/ stukexcl. btw

€ 52,38incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026