Eriks
WALVOIL

WALVOIL HCD4 poortveiligheid 01PA/B (121-150 bar)

  • ERIKS:899828
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Sectiebouwventielen.
- Nominale druk: 350 bar.
- Max. volumestroom: 80 L/min.
- Aantal secties: 1 - 12.
- Veel verschillende mogelijkheden.
- De getoonde specificaties zijn gebaseerd op bepaalde omstandigheden (soort olie en temperatuur).
Opslaan in lijst

€ 43,29/ stukexcl. btw

€ 52,38incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
WALVOIL
Type sectie
Toebehoren