Eriks
VOSS

VOSS Vormmachine TD-TYPE100

  • ERIKS:14991319
Image 1
Vormmachine voor elektrische aansluiting
400 V / 16 A AC
3 Ph / N / PE / 50 Hz / 4 kW

Voor machinale vormbewerking van het VOSSFormSQR-contour op stalen en roestvrijstalen buizen met buitendiameters van 6–42 mm.
5-polige CEE-stekker

Afmetingen:
Breedte: 900 mm
Hoogte: 1122 mm
Diepte: 943 mm

Gewicht: 630 kg
Geluidsniveau: < 74 dBA
Opslaan in lijst

€ 75.735,33/ stukexcl. btw

€ 91.639,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS