Eriks
VOSS

Vormmachine VOSSForm 100

Vormmachine voor elektrische aansluiting
400 V / 16 A AC
3 Ph / N / PE / 50 Hz / 4 kW

Voor machinale vormbewerking van het VOSSFormSQR-contour op stalen en roestvrijstalen buizen met buitendiameters van 6–42 mm.
5-polige CEE-stekker

Afmetingen:
Breedte: 900 mm
Hoogte: 1122 mm
Diepte: 943 mm

Gewicht: 630 kg
Geluidsniveau: < 74 dBA
Image 1
1 of Vormmachine VOSSForm 100
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw