€ 86,92/ stukexcl. btw
€ 105,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR25/30/25S -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 25S - M36x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 25 mm |
D2 | 30 mm |
d3 | 25 mm |
dy | 20 mm |
dy2 | 25 mm |
I4 | 37 mm |
l2 | 37 mm |
l6 | 35.5 mm |
lg | 98 mm |
lg2 | 49 mm |
SW2 | 41 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,74/ stukexcl. btw
€ 0,90incl. btw
117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026