Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-T-S16-S20-S16

  • ERIKS:11281044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 29,44/ stukexcl. btw

€ 35,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR16/20/16S -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN420
d1
16 mm
D2
20 mm
d3
16 mm
dy
12 mm
dy2
16 mm
I4
28.5 mm
l2
28.5 mm
l6
26.5 mm
lg
74 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026