Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-T-L22-L18-L22

  • ERIKS:11450447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 25,04/ stukexcl. btw

€ 30,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR22/18/22L -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
18L - M26x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
D2
18 mm
d3
22 mm
dy
19 mm
dy2
15 mm
I4
27.5 mm
l2
27.5 mm
l6
27.5 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L18-IM26

  • Eriks:848425
  • Manufacturer:81142100

€ 1,29/ stukexcl. btw

€ 1,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L22

  • Eriks:971480
  • Manufacturer:11302039

€ 2,79/ stukexcl. btw

€ 3,38incl. btw

360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L22

  • Eriks:12936410
  • Manufacturer:19302100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026