€ 36,27/ stukexcl. btw
€ 43,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR15/08/15LX |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 8L - M14x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 15L - M22x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
D2 | 8 mm |
d3 | 15 mm |
dy | 12 mm |
dy2 | 6 mm |
I4 | 21 mm |
l2 | 21 mm |
l6 | 21 mm |
lg | 56 mm |
lg2 | 28 mm |
SW2 | 19 mm |
€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,25/ stukexcl. btw
€ 0,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,29/ stukexcl. btw
€ 0,35incl. btw
4097 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026