Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-S16-S20-S16

  • ERIKS:11450484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 35,21/ stukexcl. btw

€ 42,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR16/20/16S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN420
d1
16 mm
D2
20 mm
d3
16 mm
dy
12 mm
dy2
16 mm
I4
28.5 mm
l2
28.5 mm
l6
26.5 mm
lg
74 mm
lg2
37 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 29,44/ stukexcl. btw

€ 35,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026