Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-LL5-1S

  • ERIKS:14989833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,80/ stukexcl. btw

€ 14,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T05LL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
5LL - M10x1
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
5LL - M10x1
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
5LL - M10x1
Nom. druk
PN100
d1
5 mm
dy
3.5 mm
l2
9.5 mm
lg
30 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Onderdelen & accessoires

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026