Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-T-LL5

  • ERIKS:14989862
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,16/ stukexcl. btw

€ 11,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T05LLX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
5LL - M10x1
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
5LL - M10x1
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
5LL - M10x1
Nom. druk
PN100
d1
5 mm
dy
3.5 mm
l2
9.5 mm
lg
30 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Wartelmoer 24-N-LL6

  • Eriks:870161
  • Manufacturer:3102100

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

1852 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-1S-LL5

  • Eriks:11451704
  • Manufacturer:6052000

€ 0,22/ stukexcl. btw

€ 0,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/01/2027