Eriks
VOSS

VOSS T-verloopkoppeling 24-TC-L22-L10-L22

  • ERIKS:11450411
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T-verloopkoppeling, alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 38,79/ stukexcl. btw

€ 46,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TRV
Referentiecode
TR22/10/22L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
22L - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
10L - M16x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
d1
22 mm
D2
10 mm
d3
22 mm
dy
19 mm
dy2
8 mm
I4
27.5 mm
l2
27.5 mm
l6
28 mm
lg
70 mm
lg2
35 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 33,32/ stukexcl. btw

€ 40,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027