€ 33,32/ stukexcl. btw
€ 40,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | TRV |
Referentiecode | TR22/10/22L -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 22L - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 10L - M16x1.5 |
Aansluiting 3 | Pijpopname |
Aansluitmaat 3 | 22L - M30x2.0 |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 22 mm |
D2 | 10 mm |
d3 | 22 mm |
dy | 19 mm |
dy2 | 8 mm |
I4 | 27.5 mm |
l2 | 27.5 mm |
l6 | 28 mm |
lg | 70 mm |
lg2 | 35 mm |
SW2 | 27 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,79/ stukexcl. btw
€ 3,38incl. btw
360 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
882 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026