Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-S8-P

  • ERIKS:797766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,33/ stukexcl. btw

€ 6,45incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T08S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
8S - M16x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN800
d1
8 mm
dy
5 mm
l2
17 mm
lg
48 mm
lg2
24 mm
SW2
17 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,55/ stukexcl. btw

€ 4,30incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026