Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-LL6-1S

  • ERIKS:797537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 5,18/ stukexcl. btw

€ 6,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T06LL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6LL - M10x1.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6LL - M10x1.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
6LL - M10x1.0
Nom. druk
PN100
d1
6 mm
dy
4.5 mm
l2
9.5 mm
lg
30 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026