Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling (zonder moer en snijring) 24-T-LL6

  • ERIKS:11450395
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 3,46/ stukexcl. btw

€ 4,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T06LL -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
6LL - M10x1.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
6LL - M10x1.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
6LL - M10x1.0
Nom. druk
PN100
d1
6 mm
dy
4.5 mm
l2
9.5 mm
lg
30 mm
lg2
15 mm
SW2
9 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Wartelmoer 24-N-LL6

  • Eriks:870161
  • Manufacturer:3102100

€ 0,17/ stukexcl. btw

€ 0,21incl. btw

1852 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-1S-LL6

  • Eriks:607312
  • Manufacturer:6102000

€ 0,18/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

323 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026