Eriks
VOSS

VOSS T-verbindingskoppeling 24-TC-L35-ES4

  • ERIKS:14989826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- T verbindingskoppeling
- Alle zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (TC) of zonder moer en snijring (T)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 41,75/ stukexcl. btw

€ 50,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
TV
Referentiecode
T35ZL
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
35L - M45x2.0
Aansluiting 3
Pijpopname
Aansluitmaat 3
35L - M45x2.0
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
dy
30 mm
l2
34.5 mm
lg
90 mm
lg2
45 mm
SW2
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 18,35/ stukexcl. btw

€ 22,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026