Eriks
VOSS

VOSS T-Banjokoppeling (zonder moer en snijring) 24-BCT-S16-M22E-P

  • ERIKS:14988552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Dubbele banjokoppeling
- Compacte uitvoering
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad metrisch
- Type afdichting: zachte dichtring (vorm E)
- Afdichtingsmateriaal: NBR
- Compleet (BCTC) of zonder moer en snijring (BCT)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 53,32/ stukexcl. btw

€ 64,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
M 22x1.5
Poort afdichting
Zachte dichtring (vorm E)
Nom. druk
PB 400
d2
M 22x1.5
d7
27.9 mm
dx
11 mm
dy
12 mm
i
12 mm
I4
43 mm
l2
21.5 mm
l3
21.5 mm
lg2
30 mm
SW2
30 mm
SW4
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026