Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWS-S30-S12

  • ERIKS:11451627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,52/ stukexcl. btw

€ 13,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR30/12S -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN400
d1
30 mm
dy
8 mm
l2
48.5 mm
lg
56 mm
SW1
32 mm
SW2
50 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S30-IM42

  • Eriks:11395176
  • Manufacturer:81202100

€ 3,71/ stukexcl. btw

€ 4,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S30

  • Eriks:971510
  • Manufacturer:11902039

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S30

  • Eriks:12936417
  • Manufacturer:19902100

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026