Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-VRM-S30

  • ERIKS:12936417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel, zwart
Opslaan in lijst

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
PSR30SX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
30
Nom. druk
PN420
d1
30 mm
L
13.6 mm