€ 17,68/ stukexcl. btw
€ 21,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR25/14S -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 14S - M22x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 25 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 47 mm |
lg | 55 mm |
SW1 | 27 mm |
SW2 | 46 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,74/ stukexcl. btw
€ 0,90incl. btw
117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026