€ 6,43/ stukexcl. btw
€ 7,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR20/08S -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 20S - M30x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 8S - M16x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 20 mm |
dy | 5 mm |
l2 | 41 mm |
lg | 48 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 36 mm |
€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,33/ stukexcl. btw
€ 0,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,57/ stukexcl. btw
€ 3,11incl. btw
892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 0,58/ stukexcl. btw
€ 0,70incl. btw
788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026