Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-VRM-S20

  • ERIKS:12936415
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel, zwart
Opslaan in lijst

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

778 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
PSR20SX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
20
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
L
13 mm