Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWS-S20-L15

  • ERIKS:14989666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 22,48/ stukexcl. btw

€ 27,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR20S/15LOMD
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN315
d1
20 mm
dy
12 mm
l2
44 mm
lg
51 mm
SW1
24 mm
SW2
36 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S20

  • Eriks:971391
  • Manufacturer:11802039

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S20

  • Eriks:12936415
  • Manufacturer:19802100

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026