€ 27,57/ stukexcl. btw
€ 33,36incl. btw
16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | REDV |
Referentiecode | RED38/30S DKO V |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 38S - M52x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 30S - M42x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 38 mm |
dy | 25 mm |
l2 | 49 mm |
SW1 | 50 mm |
SW3 | 60 mm |
€ 6,56/ stukexcl. btw
€ 7,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 6,48/ stukexcl. btw
€ 7,84incl. btw
95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,34/ stukexcl. btw
€ 1,62incl. btw
188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026