Eriks
VOSS

VOSS Snijring 24-VRM-S38

  • ERIKS:12936418
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Snijring
- L en S serie
- Materiaal: staal
- Oppervlaktebehandeling: zink-nikkel, zwart
Opslaan in lijst

€ 1,34/ stukexcl. btw

€ 1,62incl. btw

188 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
PSR38SX
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Belastingklasse (DIN 2353)
S
Buismaat in mm
38
Nom. druk
PN420
d1
38 mm
L
13.5 mm