Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWOS-S30-S20

  • ERIKS:11451222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 10,79/ stukexcl. btw

€ 13,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED30/20S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
30S - M42x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
20S - M30x2.0
Nom. druk
PN420
d1
30 mm
dy
16 mm
l2
44.5 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S30-IM42

  • Eriks:11395176
  • Manufacturer:81202100

€ 3,71/ stukexcl. btw

€ 4,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S30

  • Eriks:971510
  • Manufacturer:11902039

€ 4,93/ stukexcl. btw

€ 5,97incl. btw

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S30

  • Eriks:12936417
  • Manufacturer:19902100

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026