€ 19,01/ stukexcl. btw
€ 23,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | DA OMD |
Referentiecode | DA25SOMD |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 25S - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 25S - M36x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 25 mm |
dy | 18 mm |
l2 | 50 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 46 mm |
€ 3,29/ stukexcl. btw
€ 3,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 3,62/ stukexcl. btw
€ 4,38incl. btw
115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 0,74/ stukexcl. btw
€ 0,90incl. btw
117 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026