Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWOS-S20-S12

  • ERIKS:11451215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,61/ stukexcl. btw

€ 5,58incl. btw

63 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED20/12S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
dy
8 mm
l2
35.5 mm
SW1
27 mm
SW3
36 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S20

  • Eriks:971391
  • Manufacturer:11802039

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S20

  • Eriks:12936415
  • Manufacturer:19802100

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026