Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SWOS-L28-S16

  • ERIKS:13732802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 17,84/ stukexcl. btw

€ 21,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED28L/16S DKO V
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
28L - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN250
d1
28 mm
dy
12 mm
l2
36.5 mm
SW1
32 mm
SW3
41 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L28-S25-IM36

  • Eriks:11451800
  • Manufacturer:81182100

€ 3,29/ stukexcl. btw

€ 3,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L28

  • Eriks:971502
  • Manufacturer:11352039

€ 3,17/ stukexcl. btw

€ 3,84incl. btw

246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L28

  • Eriks:12936411
  • Manufacturer:19352100

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026