€ 21,84/ stukexcl. btw
€ 26,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Referentiecode | GZR30/20S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting - DKO |
Aansluitmaat 2 | 20S - M30x2.0 |
Nom. druk | PN420 |
d1 | 30 mm |
dy | 14 mm |
L1 | 59 mm |
SW2 | 36 mm |
SW3 | 50 mm |
€ 3,71/ stukexcl. btw
€ 4,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,70/ stukexcl. btw
€ 2,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 4,93/ stukexcl. btw
€ 5,97incl. btw
150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,99/ stukexcl. btw
€ 1,20incl. btw
462 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026