Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SW2OS-S16-L15-CP2

  • ERIKS:14989404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 12,78/ stukexcl. btw

€ 15,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
GZR16S/15L-LG=45mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
15L - M22x1.5
Nom. druk
PN400
d1
16 mm
dy
10 mm
L1
45 mm
SW2
27 mm
SW3
30 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L15-S14-IM22

  • Eriks:1014245
  • Manufacturer:81102100

€ 0,69/ stukexcl. btw

€ 0,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026