Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SW2OS-S10-S8-CP1

  • ERIKS:14989397
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 11,02/ stukexcl. btw

€ 13,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
GZR10/08S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
10S - M18x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
8S - M16x1.5
Nom. druk
PN800
d1
10 mm
dy
4 mm
L1
34.5 mm
SW2
19 mm
SW3
22 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L12-S10-IM18

  • Eriks:1014244
  • Manufacturer:81062100

€ 0,44/ stukexcl. btw

€ 0,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L10-S8-IM16

  • Eriks:11451798
  • Manufacturer:81042100

€ 0,33/ stukexcl. btw

€ 0,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L/S10

  • Eriks:970964
  • Manufacturer:11102039

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

304 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L/S10

  • Eriks:12936406
  • Manufacturer:19102100

€ 0,23/ stukexcl. btw

€ 0,28incl. btw

13234 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026