Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-SW2OS-L42-S38-CP2

  • ERIKS:14989388
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet met moer en snijring
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 37,80/ stukexcl. btw

€ 45,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Referentiecode
GZR42L/38S-LG=66mm
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
42L - M52x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
38S - M52x2.0
Nom. druk
PN250
d1
42 mm
dy
30 mm
L1
66 mm
SW2
60 mm
SW3
60 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L42-S38-IM52

  • Eriks:11451803
  • Manufacturer:81262100

€ 6,56/ stukexcl. btw

€ 7,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-L42

  • Eriks:971685
  • Manufacturer:11452039

€ 7,68/ stukexcl. btw

€ 9,29incl. btw

287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-L42

  • Eriks:12936946
  • Manufacturer:19452100

€ 1,46/ stukexcl. btw

€ 1,77incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S38

  • Eriks:971537
  • Manufacturer:11952039

€ 6,48/ stukexcl. btw

€ 7,84incl. btw

95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026