Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-S-S20-S12

  • ERIKS:11450384
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 6,33/ stukexcl. btw

€ 7,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR20/12S -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
dy
8 mm
l2
22 mm
lg
40 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-L22-S20-IM30

  • Eriks:11400757
  • Manufacturer:81162100

€ 1,70/ stukexcl. btw

€ 2,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S20

  • Eriks:971391
  • Manufacturer:11802039

€ 2,57/ stukexcl. btw

€ 3,11incl. btw

892 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S20

  • Eriks:12936415
  • Manufacturer:19802100

€ 0,58/ stukexcl. btw

€ 0,70incl. btw

788 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026