Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling (zonder moer en snijring) 24-S-S16-S12

  • ERIKS:1054053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 4,33/ stukexcl. btw

€ 5,24incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR16/12S -m+d
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Zonder moer en snijring
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
16S - M24x1.5
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN630
d1
16 mm
dy
8 mm
l2
20 mm
lg
36 mm
SW1
27 mm
Onderdelen & accessoires
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S16-IM24

  • Eriks:11451824
  • Manufacturer:81122100

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Zeskantmoer 24-LN-S12-IM20

  • Eriks:11587795
  • Manufacturer:81082100

€ 0,51/ stukexcl. btw

€ 0,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-ES4-S16

  • Eriks:971308
  • Manufacturer:11752039

€ 2,05/ stukexcl. btw

€ 2,48incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

VOSS Snijring 24-VRM-S16

  • Eriks:12936414
  • Manufacturer:19752100

€ 0,46/ stukexcl. btw

€ 0,56incl. btw

973 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026