€ 6,90/ stukexcl. btw
€ 8,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR15/6LX |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 15L - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 6L - M12x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 15 mm |
dy | 4 mm |
l2 | 14 mm |
lg | 28 mm |
SW1 | 24 mm |
€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,21/ stukexcl. btw
€ 0,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
1102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 0,29/ stukexcl. btw
€ 0,35incl. btw
4097 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026