€ 12,70/ stukexcl. btw
€ 15,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR30/12S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 30S - M42x2.0 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 30 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 48.5 mm |
lg | 56 mm |
SW1 | 32 mm |
SW2 | 50 mm |
€ 11,52/ stukexcl. btw
€ 13,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027