Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-S14-S12

  • ERIKS:794937
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 8,69/ stukexcl. btw

€ 10,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR14/12S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
14S - M22x1.5
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN630
d1
14 mm
dy
8 mm
l2
38.5 mm
lg
46 mm
SW1
22 mm
SW2
27 mm
Onderdelen & accessoires

€ 7,71/ stukexcl. btw

€ 9,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/01/2027