€ 7,71/ stukexcl. btw
€ 9,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | KORV |
Referentiecode | KOR14/12S -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Instelbaar | Ja |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpaansluiting |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 38.5 mm |
lg | 46 mm |
SW1 | 22 mm |
SW2 | 27 mm |
€ 0,69/ stukexcl. btw
€ 0,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 0,51/ stukexcl. btw
€ 0,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026€ 2,90/ stukexcl. btw
€ 3,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026€ 0,46/ stukexcl. btw
€ 0,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027