Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWSC-L35-L28

  • ERIKS:794775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- L en S serie
- Compleet (SWSC) of zonder moer en snijring (SWS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,38/ stukexcl. btw

€ 18,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
KORV
Referentiecode
KOR35/28L
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting
Aansluitmaat 2
28L - M36x2.0
Nom. druk
PN160
d1
35 mm
dy
24 mm
l2
45 mm
lg
52.5 mm
SW1
41 mm
SW2
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,68/ stukexcl. btw

€ 14,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026