Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SWOSC-L35-L22-ES4

  • ERIKS:11405480
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, pijpopname/pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met FKM O-ring
- L en S serie
- Compleet (SWOSC) of zonder moer en snijring (SWOS)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 15,19/ stukexcl. btw

€ 18,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
REDV
Referentiecode
RED35/22L DKO V (ES-4)
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
35L - M45x2.0
Aansluiting 2
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 2
22L - M30x2.0
Nom. druk
PN250
d1
35 mm
dy
19 mm
l2
40.5 mm
SW1
41 mm
SW3
50 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,23/ stukexcl. btw

€ 13,59incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026