Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-S25-S16

  • ERIKS:11450375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 17,04/ stukexcl. btw

€ 20,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR25/16S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
16S - M24x1.5
Nom. druk
PN420
d1
25 mm
dy
12 mm
l2
25.5 mm
lg
46 mm
SW1
41 mm
Onderdelen & accessoires

€ 11,94/ stukexcl. btw

€ 14,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026