Eriks
VOSS

VOSS Rechte verloopkoppeling 24-SC-S20-S12

  • ERIKS:782084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
- Rechte verloopkoppeling, beide zijden pijpopname
- L en S serie
- Compleet (SC) of zonder moer en snijring (S)
- Staal, zink-nikkel coating
Opslaan in lijst

€ 9,20/ stukexcl. btw

€ 11,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOSS
Serie
GRV
Referentiecode
GR20/12S
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
20S - M30x2.0
Aansluiting 2
Pijpopname
Aansluitmaat 2
12S - M20x1.5
Nom. druk
PN420
d1
20 mm
dy
8 mm
l2
22 mm
lg
40 mm
SW1
32 mm
Onderdelen & accessoires

€ 6,33/ stukexcl. btw

€ 7,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026