€ 6,63/ stukexcl. btw
€ 8,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GRV |
Referentiecode | GR16/12S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 16S - M24x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 12S - M20x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 16 mm |
dy | 8 mm |
l2 | 20 mm |
lg | 36 mm |
SW1 | 27 mm |
€ 4,33/ stukexcl. btw
€ 5,24incl. btw
15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026