€ 4,67/ stukexcl. btw
€ 5,65incl. btw
25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GV |
Referentiecode | G14S |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 14S - M22x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 14S - M22x1.5 |
Nom. druk | PN630 |
d1 | 14 mm |
dy | 10 mm |
l2 | 22 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 24 mm |
€ 2,18/ stukexcl. btw
€ 2,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/12/2026